Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAP.FIAT TALENTO L2H2 3498
Toote nr 0963230029
EAN 4062856193783
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Fiat, Nissan, Renault |
Sobib sõiduki tüübile | Talento L1/H2, NV300 L2/H2, Trafic L2/H2 |
Valmistusaasta | Alates 2016 |
Teljevahe | 3098 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 13,000 kg |