Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakate

Plastist seinakate
PP SEINAP.FIAT SCUDO L2H1 3275 A2022

Toote nr 0963230141

EAN 4065746437011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakate

Toote nr 0963230141

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
  • Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile

  • Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist

  • Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes

  • Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)

  • Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses

  • Rooste- ja mädanemiskindel

  • Soojus- ja heliisolatsiooniga

  • Löögikindel

  • Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Fiat

Sobib sõiduki tüübile

Scudo L2/H1

Valmistusaasta

Alates 2022

Teljevahe

3275 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

16,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave