Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAP.CRAFT./TGE 4490 ESIV.HD/SHD
Toote nr 0963230123
EAN 4065233081895
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen, MAN |
Sobib sõiduki tüübile | Crafter ekstra pikk kõrge katus esisillavedu, Crafter ekstra pikk väga kõrge katus esivedu, TGE ekstra pikk kõrge katus esisillavedu, TGE ekstra pikk super kõrge katus esisillavedu |
Valmistusaasta | Alates 2017 |
Teljevahe | 4490 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 25,000 kg |