Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAP.BERL/PACITY L1H1 2780 A2018
Toote nr 0963230078
EAN 4056807853277
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Citroen, Toyota, Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Berlingo L1/H1, ProAce City L1/H1 (aastast 2020), Partner L1/H1 |
Valmistusaasta | Alates 2018 |
Teljevahe | 2780 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,000 kg |