Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakate

Plastist seinakate
PP SEINAP. VW CRAFTER 4490 L5 4WD

Toote nr 0963210030

EAN 4061975341181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakate

Toote nr 0963210030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
  • Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile

  • Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist

  • Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes

  • Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)

  • Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses

  • Rooste- ja mädanemiskindel

  • Soojus- ja heliisolatsiooniga

  • Löögikindel

  • Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Volkswagen, MAN

Sobib sõiduki tüübile

Crafter pikk Plus super kõrge katus tagasillavedu/neljarattavedu alates 2018, TGE pikk Plus super kõrge katus tagasillavedu/neljarattavedu (alates 2018)

Valmistusaasta

Alates 2017

Teljevahe

4490 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

28,500 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave