Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib, vorm M

NF E 25514 pinnakatteta A2 roostevaba teras, vorm M
SEIB M12 NFE25514 A2 13X27X2,5

Toote nr 462112
EAN 4038898859161

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib, vorm M

Toote nr 462112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

NFE 25514, A2 roostevaba teras, vorm M, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Vorm

M

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

27 mm

Paksus (h1)

2.5 mm

Standardid

NF E 25514

Materjal

A2

Vickersi kõvadus, HV

150 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave