Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib, vorm LL

NF E 25514 pinnakatteta A2 roostevaba teras, vorm LL
SEIB M5 A2 NFE25514

Toote nr 46235
EAN 4056807278148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib, vorm LL

Toote nr 46235

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

NFE 25514, A2 roostevaba teras, vorm LL, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Vorm

LD

Siseläbimõõt (d1)

5.3 mm

Välisläbimõõt (d2)

20 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

NF E 25514

Materjal

A2

Vickersi kõvadus, HV

150 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave