Seib, suure välisläbimõõduga
ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must
ISO7093/1 LAI SEIB M8 (ZNBH) HV200
Toote nr
5150060608
EAN 4056807482552
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Need on programmi tsink-nikli musta (ZNBHL) pinnaga kruvide ja mutrite ideaalne visuaalne ja funktsionaalne täiendus.
Korrosioonikindlus:
- Seibid ≥ M2–360 h*
- Seibid ≥ M4–480h*
- Seibid ≥ M10–720h*
- * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | ST |
Pind | ZNBH |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Kuju | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |