Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib, suure välisläbimõõduga

ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must
ISO7093/1 LAI SEIB M6 (ZNBH) HV200

Toote nr 5150060606
EAN 4056807482545

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib, suure välisläbimõõduga

Toote nr 5150060606

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7093-1 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Need on programmi tsink-nikli musta (ZNBHL) pinnaga kruvide ja mutrite ideaalne visuaalne ja funktsionaalne täiendus.



Korrosioonikindlus:



  • Seibid ≥ M2–360 h*

  • Seibid ≥ M4–480h*

  • Seibid ≥ M10–720h*


  • * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6.4 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Paksus (h1)

1.6 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

ST

Pind

ZNBH

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Kuju

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave