Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib, nelikant DIN 436, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 436 roostevaba teras A4, puiduliitmikele
DIN436 4-NURK SEIB M12 A4

Toote nr 041290112

EAN 4050642975279

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib, nelikant DIN 436, A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 041290112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13,5 mm

Laius (a1)

40 mm

Paksus min (h1)

3,4 mm

Paksus max (h1)

4,6 mm

Paksus (h1)

4 mm

Pikkus (b1)

40 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Nominaalne läbimõõt

13,5 mm

Sobiv

Puitkonstruktsioonid

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave