Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib, muud

Seib, muud
DIN7989 PAKS SEIB M16 KZN 6MM C3

Toote nr 044900016

EAN 4053479782652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib, muud

Toote nr 044900016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Vorm

Seib

Siseläbimõõt (d1)

17,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Paksus (h1)

8 mm

Standardid

DIN 7989

Materjal

ST/ST

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave