Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Ümarpeaga poldile

DIN 433 tavaline A4 roostevaba teras, 140 HV
DIN433 A4 SEIB M3 C4

Toote nr 04129073

EAN 4038898239611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Ümarpeaga poldile

Toote nr 04129073

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 433 roostevaba teras, A4, 140 HV
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eelistatult ümarpeaga poltidele

Sobiv kruvikeermele

M3

Siseläbimõõt (d1)

3,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

6 mm

Paksus (h1)

0,5 mm

Standardid

DIN 433

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave