Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Suurema kandevõimega poltidele DIN 7349, A4 roostevaba teras

DIN 7349 katteta roostevaba teras A4
DIN7349 PAKS SEIB M6 A4

Toote nr 04129096

EAN 4050382619938

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Suurema kandevõimega poltidele DIN 7349, A4 roostevaba teras

Toote nr 04129096

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suurema kandevõimega poltidele

Sobiv keermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

17 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 7349

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Tugevate kinnitushülssidega kruvid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave