Seib Suurema kandevõimega poltidele DIN 7349, A4 roostevaba teras
DIN 7349 katteta roostevaba teras A4
DIN7349 PAKS SEIB M12 A4 C4
Toote nr 041290912
EAN 4066443082061
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
Suurema kandevõimega poltidele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |