Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Roostevabast terasest kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks DIN 125, A4 happekindlast terasest

DIN 125 happekindlast terasest A4, 140 HV
DIN125A A4 SEIB M30 C4

Toote nr 041230

EAN 4053479764313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Roostevabast terasest kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks DIN 125, A4 happekindlast terasest

Toote nr 041230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M30

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

31 mm

Välisläbimõõt (d2)

56 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave