Seib Kuuskantpeaga poltidele ja mutritele, DIN 125, A2 roostevaba teras
DIN 125 roostevabast terasest A2, 140 HV pinnakatteta
DIN125A SEIB D31,0 140HV A2
Toote nr 040930
EAN 4046778451817
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
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Vorm | A |
Siseläbimõõt (d1) | 31 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 56 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | A2 |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |