Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Kuuskantpeaga poltidele ja mutritele, DIN 125, A2 roostevaba teras

DIN 125 roostevabast terasest A2, 140 HV pinnakatteta
DIN125 A2 SEIB M8 C3

Toote nr 04098

EAN 4011231359047

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Kuuskantpeaga poltidele ja mutritele, DIN 125, A2 roostevaba teras

Toote nr 04098

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Vorm

A

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

16 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

A2

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave