Seib Kuuskantpeaga poltidele ja mutritele, DIN 125, A2 roostevaba teras
DIN 125 roostevabast terasest A2, 140 HV pinnakatteta
DIN125 A2 SEIB M16 C3
Toote nr 040916
EAN 4011231358675
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Vorm | A |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | A2 |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |