Seib Kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks
DIN 125 teras 140 HV tsingitud 3514080404
DIN125 SEIB M7 ZN
Toote nr 04077
EAN 4053479727530
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
DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M7 |
Vorm | A |
Siseläbimõõt (d1) | 7,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14 mm |
Paksus (h1) | 1,6 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |