Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks

DIN 125 teras 140 HV tsingitud 3514080404
DIN125 SEIB M10 ZN

Toote nr 040710

EAN 4045727953808

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks

Toote nr 040710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M10

Vorm

A

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

20 mm

Paksus (h1)

2,0 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave