Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Kuuskantpeaga happekindlate poltide ja mutritega kasutamiseks DIN 125, A4 happekindlast terasest

DIN 125 happekindlast terasest A4, 140 HV
DIN125A A4 SEIB M8 C4

Toote nr 04128

EAN 4011231363518

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Kuuskantpeaga happekindlate poltide ja mutritega kasutamiseks DIN 125, A4 happekindlast terasest

Toote nr 04128

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

16 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave