Seib Kuuskantpeaga happekindlate poltide ja mutritega kasutamiseks DIN 125, A4 happekindlast terasest
DIN 125 happekindlast terasest A4, 140 HV
DIN125A A4 SEIB M42 C4
Toote nr 041242
EAN 4057709004927
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
Sobiv keermele | M42 |
Kuju | A |
Siseläbimõõt (d1) | 43 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 78 mm |
Paksus (h1) | 7 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |