Seib Kuuskantp. poltide ja mutritega kasut., DIN 125, pinnakatteta messing
DIN 125 pinnakatteta messing
DIN125 SEIB M4 MESSING
Toote nr 04004
EAN 4011231355490
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
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Vorm | A |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 9 mm |
Paksus (h1) | 0,8 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |