Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Kuuskantp. poltide ja mutritega kasut., DIN 125, pinnakatteta messing

DIN 125 pinnakatteta messing
DIN125 SEIB M20 MESSING

Toote nr 040020

EAN 4011231355407

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Kuuskantp. poltide ja mutritega kasut., DIN 125, pinnakatteta messing

Toote nr 040020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

BRS

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave