Seib Koos kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks
DIN 125 teras 140 HV pinnakatteta
DIN125 SEIB M34
Toote nr 040534
EAN 4053479745886
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 125, teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 35,000 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
