Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib Koos kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks

DIN 125 teras 140 HV pinnakatteta
DIN125 SEIB M28

Toote nr 040528

EAN 4053479745879

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib Koos kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks

Toote nr 040528

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 125, teras, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M28

Vorm

B

Siseläbimõõt (d1)

29 mm

Välisläbimõõt (d2)

50 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave