Seib Koos kuuskantpeaga poltide ja mutritega kasutamiseks
DIN 125 teras 140 HV pinnakatteta
DIN125 B SEIB M20 HV140
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
DIN 125, teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Vorm | B |
Siseläbimõõt (d1) | 21 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |