Seib
ISO7092 M6 SEIB HV200 A4
Toote nr 515005306
EAN 4046777294736
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M6 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Paksus (h1) | 1,6 mm |
Standardid | ISO 7092 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | Eelistatav silindrikruvide jaoks |