Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib

ISO 7092 pinnakatteta A4 roostevaba teras, 200 HV
ISO7092 M5 SEIB HV200 A4

Toote nr 515005305

EAN 4064154786230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib

Toote nr 515005305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave