Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib

ISO 7092 pinnakatteta A4 roostevaba teras, 200 HV
ISO7092 M4 SEIB HV200 A4

Toote nr 515005304

EAN 4046777294675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib

Toote nr 515005304

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M4

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

8 mm

Paksus (h1)

0,5 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave