Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7092 teras 300 HV (A2K)

ISO 7092 teras 300 HV tsingitud
ISO7092 M16 SEIB HV300 ZN

Toote nr 5150051116

EAN 4056807753744

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7092 teras 300 HV (A2K)

Toote nr 5150051116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

28 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave