Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7092, teras 200 HV, tsinkhelves, hõbedane (ZFSH)

ISO 7092 teras 200 HV tsinkhelves
ISO7092 SEIB M8 (ZFSH) HV200

Toote nr 515005038

EAN 4046777823073

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7092, teras 200 HV, tsinkhelves, hõbedane (ZFSH)

Toote nr 515005038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kasutamisekskuni tugevusklassini 8.8 (kaasa arvatud)

Märkus

Asendab DIN 433

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

ZFSH

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

480 h

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave