Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7092, teras 200 HV, tsinkhelves, hõbedane (ZFSH)

ISO 7092 teras 200 HV tsinkhelves
ISO7092-SEIB-M12-(ZFSH)-HV200

Toote nr 5150050312

EAN 4046777823097

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7092, teras 200 HV, tsinkhelves, hõbedane (ZFSH)

Toote nr 5150050312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kasutamisekskuni tugevusklassini 8.8 (kaasa arvatud)

Märkus

Asendab DIN 433

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

13,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

20 mm

Paksus (h1)

2 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

ZFSH

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave