Seib ISO 7092, teras 200 HV, tsinkhelves, hõbedane (ZFSH)
ISO 7092 teras 200 HV tsinkhelves
ISO7092-SEIB-M10-(ZFSH)-HV200
Toote nr 5150050310
EAN 4046777823080
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
Sobib kasutamisekskuni tugevusklassini 8.8 (kaasa arvatud)
Märkus
Asendab DIN 433
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Paksus (h1) | 1,6 mm |
Standardid | ISO 7092 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | ZFSH |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | Eelistatav silindrikruvide jaoks |