Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7092 teras 200 HV, tsingitud

ISO 7092 teras 200 HV tsingitud
ISO7092 M5 SEIB HV200 ZN

Toote nr 515005015

EAN 4056807749358

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7092 teras 200 HV, tsingitud

Toote nr 515005015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave