Seib ISO 7092 teras 200 HV, tsingitud
ISO 7092 teras 200 HV tsingitud
ISO7092 M4 SEIB HV200 ZN
Toote nr 515005014
EAN 4066442993665
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
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8 mm |
Paksus (h1) | 0,5 mm |
Standardid | ISO 7092 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | Eelistatav silindrikruvide jaoks |