Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7092 A2 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO 7092 pinnakatteta A2 roostevaba teras, 200 HV
ISO7092 SEIB M6 HV200 A2

Toote nr 515005206

EAN 4046777205893

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7092 A2 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

Toote nr 515005206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

11 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7092

Materjal

A2

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave