Seib ISO 7092 A2 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta
ISO 7092 pinnakatteta A2 roostevaba teras, 200 HV
ISO7092 SEIB M3 A2 HV200
Toote nr 515005203
EAN 4046777205800
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
Sobiv kruvikeermele | M3 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 3,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6 mm |
Paksus (h1) | 0,5 mm |
Standardid | ISO 7092 |
Materjal | A2 |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | Eelistatav silindrikruvide jaoks |