Seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
ISO7089 SEIB M16 (ZNBH) HV200
Toote nr 464160616
EAN 4061338676011
Kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse.
Korrosioonikindlus:
- Seibid ≥ M2–360 h*
- Seibid ≥ M4–480 h*
- Seibid ≥ M10–720 h*
- * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Temperatuurikindlus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M16 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | ZNBH |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |