Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7089 polüamiid 6.6

ISO 7089 polüamiid 6.6 naturaalne
ISO7089 SEIB M6 POLÜAMIID

Toote nr 515002206

EAN 4046777599701

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7089 polüamiid 6.6

Toote nr 515002206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MärkusAsendab DIN 125
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Pind

Naturaalne

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave