Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib

DIN125 SEIB M48 ZN

Toote nr 040748

EAN 4053479727493

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib

Toote nr 040748

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M48

Kuju

B

Siseläbimõõt (d1)

50 mm

Välisläbimõõt (d2)

92 mm

Paksus (h1)

8 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave