Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib

DIN125 SEIB M42 ZN

Toote nr 040742

EAN 4053479745916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib

Toote nr 040742

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M42

Kuju

B

Siseläbimõõt (d1)

43 mm

Välisläbimõõt (d2)

78 mm

Paksus (h1)

7 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave