Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib

DIN125 SEIB M24 ZN

Toote nr 040724

EAN 4045727953921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib

Toote nr 040724

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M24

Kuju

B

Siseläbimõõt (d1)

25 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave