Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)

ISO 7089 teras 300 HV kuumtsingitud
ISO7089 SEIB M24 HV300 KZN C3

Toote nr 0407009424

EAN 4053479267975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 0407009424

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvadusklass 300 HV
  • Asendab DIN 125

  • Kõvadusklassiga 300 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 10.9 poltidega ja tugevusklassi ≤ 10 mutritega

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M24

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

25,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave