Seib DIN EN DIN 7089, teras, kuumtsingitud (hdg)
ISO 7089 teras 300 HV kuumtsingitud
ISO7089 SEIB M20 HV300 KZN C3
Toote nr 0407009420
EAN 4060053085290
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
Kõvadusklass 300 HV
- Asendab DIN 125
- Kõvadusklassiga 300 HV seibe saab kasutada koos tugevusklassi ≤ 10.9 poltidega ja tugevusklassi ≤ 10 mutritega
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 21,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 300 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |