Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, kuumtsingitud

DIN 9021 teras, kuumtsingitud 3514080609
DIN9021 LAI SEIB M8 KZN C3

Toote nr 0416000108

EAN 4053479896311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, kuumtsingitud

Toote nr 0416000108
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
Sobiv kruvikeermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

24 mm

Paksus (h1)

2,0 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

ST

Pind

HDG

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave