Seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, kuumtsingitud
DIN 9021 teras, kuumtsingitud 3514080609
DIN9021 LAI SEIB M24 KZN C3
Toote nr 0416000124
EAN 4066443090752
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
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 26 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Paksus (h1) | 5,0 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |