Seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, kuumtsingitud
DIN 9021 teras, kuumtsingitud 3514080609
DIN9021 LAI SEIB M16 KZN C3
Toote nr 0416000116
EAN 4066443091049
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Paksus (h1) | 3,0 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |