Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 7349, teras, kuumtsingitud

DIN 7349 teras, kuumtsingitud
DIN7349 PAKS SEIB M20 KZN

Toote nr 04970920

EAN 4066443116421

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 7349, teras, kuumtsingitud

Toote nr 04970920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurema kandevõimega poltidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Paksus (h1)

8 mm

Standardid

DIN 7349

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Tugevate kinnitushülssidega kruvid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave