Seib DIN 7349, teras, kuumtsingitud
DIN 7349 teras, kuumtsingitud
DIN7349 PAKS SEIB M16 KZN
Toote nr 04970916
EAN 4050641695574
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
Suurema kandevõimega poltidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 40 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |